Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set zu UBP-10

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(UBP-10)-EDSTF

Art.-Nr. 0976502815

EAN 4099618697104

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set zu UBP-10

Art.-Nr. 0976502815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Kunststoff, zum Aufstecken auf das LED-Unterbauprofil UBP-10
  • Zum Aufstecken auf das LED-Unterbauprofil UBP-10

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben

Länge

25,5 mm

Breite

25,5 mm

Höhe

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen