Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove
ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-IR-SENSOR
Art.-Nr. 0976521495
EAN 4068362531606
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Unterbauleuchte ULB-24-14-Moove
- Die Endkappe mit Dimmschalter kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
- Dimmbereich: 10 - 100%
- Reichweite: 60 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Länge | 40,2 mm |
Breite | 16 mm |
Höhe | 10,5 mm |
Lieferumfang | 1 x Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung 3 m |