Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-BEWEGUNGSMELD

Art.-Nr. 0976521497

EAN 4068362531613

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

Art.-Nr. 0976521497
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
Bewegungsmelder mit Anschlussleitung zum integrieren in die Unterbauleuchte durch einfache Plug&Play-Steckverbindung
  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Unterbauleuchte ULB-24-14-Moove

  • Der Bewegungsmelder kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

  • Reichweite bis zu 3 m

  • Automatische Abschaltung nach 45 Sekunden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Länge

40,2 mm

Breite

16 mm

Höhe

10,5 mm

Lieferumfang

1 x Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen