Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

ENDK-SET-BEWEGUNGSMELDER-EBL-24-26-MOOVE

Art.-Nr. 0976521516

EAN 4068362542800

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

Art.-Nr. 0976521516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewegungsmelder mit Anschlussleitung zum Integrieren in die Einbauleuchte durch einfache Plug&Play-Steckverbindung
  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

  • Der Bewegungsmelder kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

  • Reichweite bis zu 3 m

  • Automatische Abschaltung nach 45 Sekunden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

46 mm

Breite

17 mm

Höhe

10 mm

Lieferumfang

1 x Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen