Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

ENDKA-SET-ENDKA-SET-EBL-24-26-MOOVE

Art.-Nr. 0976521511

EAN 4068362545849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

Art.-Nr. 0976521511
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
Einfache Plug&Play-Steckverbindung der Endkappen mit der Einbauleuchte
  • Die Endkappe mit Anschlussleitung kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

10 mm

Breite

17 mm

Höhe

10,1 mm

Lieferumfang

1 x Endkappen-Set mit Anschlussleitung 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen