Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu LED-Lichtband FLB-24-65-Moove
ENDKA-SET-ANSHLLTG-(FLB-24-65-MOOVE)
Art.-Nr. 0976521521
EAN 4068362542824
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Verbindung der Endkappe mit Anschlussleitung und der Endkappe am Ende des Bandes mittels Pluy&Play-Steckbefestigung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Breite | 8 mm |
Höhe | 4 mm |
Kabellänge | 3000 mm |
Nennspannung | 24 V/DC |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Endkappe mit Anschlussleitung 1000+2000 mm, 1 x EasyLux-Adapter 24V, 1 x Endkappe für Gegenseite, 1 x Steuerleitung zur Änderung der Farbtemperatur |