Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove
ENDKA-SET-ENDKA-SET-EBL-24-25-MOOVE
Art.-Nr. 0976521501
EAN 4068362531699
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Endkappe mit Anschlussleitung kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 7 mm |
Breite | 11,5 mm |
Höhe | 10 mm |
Lieferumfang | 1 x Endkappen-Set mit Anschlussleitung 3 m |
