Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-1

Endkappen-Set zu EBP-1
ENDKA-SET-(F.LICHTBA-EBP-1)-SCHW

Art.-Nr. 0976502640

EAN 4062856545285

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-1

Art.-Nr. 0976502640
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
Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-1
  • Zum Aufstecken auf das Aluminium-Einbauprofil EBP-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

14,9 mm

Breite

21,9 mm

Höhe

13,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Einbauprofil EBP-1 aus Aluminium

EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-1)-SCHW-2500MM

Zum Einlassen für LED-Lichtbänder
x 1 St.
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-SCHW-2500MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil