Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten

Endkappe für LED-Rohr-Steckleuchte
ZB-ENDKAPPE-LEUCHT-LED-LANGF-STECK

Art.-Nr. 0976509035

EAN 4065746402798

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten

Art.-Nr. 0976509035
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
Zum Aufstecken auf die LED-Steckleuchten
  • Aus hochwertigen Materialien TPE, PC und PBT gefertigt

  • Durch das Aufstecken und Verschrauben der Endkappe wird eine so hohe Dichtigkeit erreicht, dass die Leuchte die Schutzart IP69K/IP68 erfüllt

  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C

  • Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Als Abschluss zum Anstecken auf die LED-Langfeld-Steckleuchte auf der Seite, auf der sich kein Anschlusskabel oder eine Leuchte befindet.

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Länge

68 mm

Durchmesser

36 mm

Montageart

Zum Aufstecken

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Schutzart IP

IP 69K/IP 68

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen