Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappe GPN 280

ENDKA-GPN-280-ER-30-SCHWARZ

Art.-Nr. 059828030

EAN 4048539647088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappe GPN 280

Art.-Nr. 059828030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Schutz von Rundrohren und zusätzlich besonders als Gleiter für Möbel und Geräte verwendbar

Robust:


Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d2)

30 mm

Innenhöhe (h2)

24,8 mm

Sonstige Norm

GPN 280

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen