Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form offen, horizontal
ENDKA-F.GRFMULD-OFFN-(C-FORM)-SILBR
Art.-Nr. 0685250330
EAN 4053479738239
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zum seitlichen Abschluss der Aluminium Griffmulde
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 15 mm |
Breite (B) | 24 mm |
Höhe (H) | 64,5 mm |
Dicke | 2 mm |