Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form geschlossen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(C-FORM)-SILBR

Art.-Nr. 0685250365

EAN 4053479738253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form geschlossen, horizontal

Art.-Nr. 0685250365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum seitlichen Abschluss der Aluminium Griffmulden

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Silberfarben

Länge (L)

15 mm

Breite (B)

25,75 mm

Höhe (H)

68 mm

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen