Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form geschlossen, horizontal
ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(C-FORM)-EDST
Art.-Nr. 0685250366
EAN 4053479738260
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum seitlichen Abschluss der Aluminium Griffmulden
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 15 mm |
Breite (B) | 25,75 mm |
Höhe (H) | 68 mm |
Dicke | 2 mm |