Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form geschlossen, horizontal

Endkappen geschlossen für Griffmulde L-Form
ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(L-FORM)-RE-SILBR

Art.-Nr. 0685250355

EAN 4053479738192

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form geschlossen, horizontal

Art.-Nr. 0685250355
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum seitlichen Abschluss der Aluminium Griffmulden.

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

Rechts

Farbe

Silberfarben

Länge (L)

15 mm

Breite (B)

25,75 mm

Höhe (H)

51,5 mm

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen