Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form geschlossen, horizontal
Endkappen geschlossen für Griffmulde L-Form
ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(L-FORM)-LI-SILBR
Art.-Nr. 0685250356
EAN 4053479738208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum seitlichen Abschluss der Aluminium Griffmulden.
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | Links |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 15 mm |
Breite (B) | 25,75 mm |
Höhe (H) | 51,5 mm |
Dicke | 2 mm |