Endkappe GPN 280
Schutzkappe GPN 280
ENDKA-GPN-280-ER-4-SCHW.
Art.-Nr. 05982804
EAN 4048539038442
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust:
Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 4 mm |
Innenhöhe (h2) | 8,1 mm |
Sonstige Norm | GPN 280 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
