End- und Übergangstülle EN20/EN25 mit Flügeln
End- und Übergangstülle mit Flügel für Beton
TUEL-BET-FLG-EN20/25-H50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-IN-1 System führt sowohl EN20 als auch EN25 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher
- Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung der Rohre
- Integrierte Schraubdome
Datenblätter(X)
Zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen.
Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass. Für alle Schalungsarten geeignet.
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Höhe | 50 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!