End. ıslak ve kuru vakum elekt. süp. ISS 40-M otom
End. ıslak ve kuru vakum elekt. süp. ISS 40-M otom
Ürün no. 07011430
EAN 4056807687841
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hava akımı | 74 l/s |
Alçak basınç | 23,7 kPa |
Kutu kapasitesi | 39 l |
Maks. güç | 1380 W |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Ses basınç seviyesi | 68 dB |
IP koruma sınıfı | IP X4 |
Uzunluk | 560 mm |
Genişlik | 370 mm |
Yükseklik | 655 mm |
Düşük basınç (Türbin), maks. | 25,4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M