End flange W-SL, crosswise
End flange W-SL, crosswise
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 150 mm |
Bredde (B) | 100 mm |
Materialtykkelse (t) | 12 mm |
Profillengde (LP) | 150 mm |
Profilbredde (BP) | 80 mm |
Profiltykkelse (tp) | 16 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18,3 mm |
Hullavstand (LA) | 97,5 mm |
Avstand 1 (A) | 21 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 108 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 18,3 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 3000 g |