End flange W-SL Uni 1
End flange W-SL Uni 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 280 mm |
Bredde (B) | 280 mm |
Materialtykkelse (t) | 12 mm |
Profillengde (LP) | 150 mm |
Profilbredde (BP) | 80 mm |
Profiltykkelse (tp) | 16 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 53 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18,3 mm |
Hullavstand (LA) | 50 mm |
Bordiameter (RL1) | 14,2 mm |
Bordiameter 2 (RL2) | 18,3 mm |
Avstand 1 (A) | 50 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 92 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 18,3 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 8900 g |