End distributor cabinet W-EV 63/22-6/G/E/X
End distributor cabinet W-EV 63/22-6/G/E/X
Cikksz. 0774770404
EAN 4065746447348
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás | 2 CEE 16 A, 5 érintkező, 400 V, 2 CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V, Hat érintésbiztos dugaszolóaljzat, 16 A, 250 V, 1 CEE 63 A, 5 érintkező, 400 V, nem védett |
Bemenet | CEE 63 A, 5 érintkező, 400 V |
Főbiztosító | 1 FI 40/0,03 A, A típus, 1 FI 63/0,03 A, B típus (feszültségre érzékeny), 2 LS 16 A, 3P, C, 2 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Kapcsolt terhelés | 44 kVA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 35 °C |
Anyag | Lemezacél |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 710 x 360 x 935 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!