End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X
End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wyjście | 2 CEE 16 A, 5 styków, 400 V |
Wejście | CEE 32 A, 5-stykowe, 400 V, ze zmianą kolejności faz |
Bezpiecznik główny | 1 FI 40 / 0,03 A, typ A |
Obciążenie połączone | 22 kVA |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 35 °C |
Materiał | Blacha stalowa |
Długość x szerokość x wysokość | 710 x 360 x 935 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!