Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/X

End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/X

Cikksz. 0774770401

EAN 4065746447362

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/X

Cikksz. 0774770401
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás

2 CEE 16 A, 5 érintkező, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V, Hat érintésbiztos dugaszolóaljzat, 16 A, 250 V

Bemenet

CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V, fázisváltóval

Főbiztosító

1 FI 40/0,03 A, A típus, 1 FI 40/0,03 A, B típus (feszültségre érzékeny), 2 LS 16 A, 3P, C, 1 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Kapcsolt terhelés

22 kVA

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 35 °C

Anyag

Lemezacél

Hosszúság x Szélesség x Magasság

500 x 285 x 900 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Magno lakat

LAKAT-MAGNO-SR-30MM

A nagyobb stabilitás érdekében 30-as mérettől mindkét oldalon zárja be a lakatot
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Keresztföldelő fül nélkül

ERTHROD-1,5M

x 1 db
Hosszabbító, védőérintkezős, 1-es, H07BQ-F3G2.5

EXTLD-1WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 db
Hosszabbító, védőérintkezős, 3-as, H07BQ-F3G2.5

EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 db
CEE hosszabbítókábel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F
x 1 db
CEE hosszabbítókábel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M

Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F
x 1 db
CEE hosszabbítókábel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F
x 1 db
CEE hosszabbítókábel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M

Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F
x 1 db
CEE hosszabbítókábel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F