End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Termoplastik elastomer |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 68 mm |
Çap | 36 mm |
Montaj tipi | Üzerine takmak için |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
IP koruma sınıfı | IP 69K/IP 68 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |