End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Elastómero termoplástico |
Cor | Preto |
Comprimento | 68 mm |
Diâmetro | 36 mm |
Tipo de conjunto | Para ligar |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Classe de proteção IP | IP 69K/IP 68 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V2 |