End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Termoplastiske polyolefinelastomer |
Farge | Svart |
Lengde | 68 mm |
Diameter | 36 mm |
Type montering | To plug on |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K/IP 68 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V2 |