Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

End cap for LED tube plug-in light

End cap for LED tube plug-in light

Cod. art. 0976509035

EAN 4065746402798

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
End cap for LED tube plug-in light

Cod. art. 0976509035
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
For attachment to LED plug-in lights
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Elastomero termoplastico

Colore

Nero

Lunghezza

68 mm

Diametro

36 mm

Tipo di montaggio

Da collegare

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Classe di protezione IP

IP 69K/IP 68

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V2