End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 68 mm |
Átmérő | 36 mm |
Szerelési mód | Bedughatóhoz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
IP érintésvédelemi osztály | IP 69K/IP 68 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |