End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Elastomère polyoléfine thermoplastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 68 mm |
Diamètre | 36 mm |
Type de montage | A brancher |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Indice de protection IP | IP 69K/IP 68 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |