End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Elastómero de poliolefina termoplástica |
Color | Negro |
Longitud | 68 mm |
Diámetro | 36 mm |
Tipo de montaje | Para enchufar |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Clase de protección IP | IP 69K/IP 68 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Inflamabilidad | Autoextinguible según UL94 V2 |