End cap for LED tube plug-in light
End cap for LED tube plug-in light
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | TPE |
Barva | Černá |
Délka | 68 mm |
Průměr | 36 mm |
Typ sestavení | Pro nasazení |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Stupeň krytí | IP 69K/IP 68 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |