Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

End and transition points, with wings, f. concrete

End and transition points, with wings, f. concrete

Ürün no. 0975040411

EAN 4065233048317

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
End and transition points, with wings, f. concrete

Ürün no. 0975040411

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru (EN) için uygun

EN 20, EN 25

Yükseklik

50 mm

Alev geciktirici

650 °C

Renk

Gri

Malzeme

PP - Polipropilen

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlama teli

BAĞLAMA TELİ D1,4 20KG KOVA

Kova içinde
x 1 ad.
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)