End and transition points, with wings, f. concrete
End and transition points, with wings, f. concrete
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Подходит для трубы (EN) | EN 20 |
Высота | 50 мм |
Пламезамедляющий | 650°C |
Цвет | Серый цвет |
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Не содержит галогенов | Да |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!