End and transition bushes, concrete
End and transition bushes, concrete
Ürün no. 0975040410
EAN 4065233048300
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boru (EN) için uygun | EN 20, EN 25 |
Yükseklik | 50 mm |
Alev geciktirici | 650 °C |
Renk | Gri |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!