Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

End and transition bushes, concrete

End and transition bushes, concrete

Art. 0975040410

EAN 4065233048300

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
End and transition bushes, concrete

Art. 0975040410

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

One end and transition bush for two pipe sizes
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tubo (EN)

BUP 20, BUP 25

Altura

50 mm

Retardador de chama

650°C

Cor

Cinzento

Material

Polipropileno

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m