Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

End and transition bushes, concrete

End and transition bushes, concrete

Cod. art. 0975040410

EAN 4065233048300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
End and transition bushes, concrete

Cod. art. 0975040410

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

One end and transition bush for two pipe sizes
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per tubo (EN)

EN 20, EN 25

Altezza

50 mm

Ignifugo

650°C

Colore

Grigio

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Con rivestimento interno ad alto scorrimento
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Con rivestimento interno ad alto scorrimento
x 100 m