Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

End and transition bushes, concrete

End and transition bushes, concrete

Cikksz. 0975040410

EAN 4065233048300

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
End and transition bushes, concrete

Cikksz. 0975040410

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

One end and transition bush for two pipe sizes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

(EN) csőhöz

BUP 20, BUP 25

Magasság

50 mm

Lángálló

650 °C

Szín

Szürke

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN25

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN20

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 100 m