Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

End and transition bushes, concrete

End and transition bushes, concrete

Art. N° 0975040410
EAN 4065233048300
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
One end and transition bush for two pipe sizes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour tube (EN)

EN 20
EN 25

Hauteur

50 mm

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
x 100 m