Encolleuse
Encolleuse avec rouleau en polyuréthane
ROULEAU À ENCOLLER
Art. N° 0891186
EAN 4024835171632
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une application uniforme de la colle durant l'encollage des bords et des surfaces.
- Permet de réaliser un gain de temps d'environ 30 % par rapport à une application au pinceau
- Application de colle complètement uniforme et réglable
- Application de la colle sans effort sur surfaces lisses et arrondies
- Avec le rouleau en plastique ( non fourni dans le contenu de la livraison), il n'est pas nécessaire d'essuyer la colle sur les bords
- Permet d'utiliser les colles à prise rapide sur de plus grandes surfaces
Peut être équipée de deux rouleaux d'application différents pour l'encollage des surfaces et l'encollage des bords
La largeur des rouleaux est de 125 mm, la largeur du rouleau en plastique interne est de 90 mm
Le réservoir d'alimentation doit être nettoyé à l'eau pendant les interruptions de travail prolongées.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé avec toutes les colles PVAc, les vernis colles et les colles à chaud.
Largeur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!