Enchufe eléctr. doble compon. empotrado, hermético
Enchufe eléctr. doble compon. empotrado, hermético
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Altura | 67 mm |
Longitud x anchura | 150 x 79 mm |
Diámetro de la instalación (Ø) | 60 mm |
Número/tipo de entradas de cables/tuberías | 3 EN 16, 12 + 1 EN 20 |
Difícilmente inflamable | 650°C |
Clase de protección IP | IP 20 |
Material | PP - Polipropileno |
Sin halógenos | Sí |
Diámetro (Ø) | 60 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!