Enchufe de inyector Para motores Ford 2.0 TDCI EcoBlue
Vaso especial para desmontaje de inyectores Ford
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El cuerpo de la boquilla se puede extraer por separado mediante una varilla
- Ideal para complementar el set de herramientas de desmontaje del inyector n.º de art. 1952003535
Hojas de datos(X)
Motores Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.
- Códigos de motor: YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Peso del producto (por artículo) | 520 g |