Enchufe de 3 polos y 12V
Enchufe de 3 clavijas, DIN 9680, 6 V-24 V
CONEXION MACHO Y HEMBRA 24VREMOL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mayor protección contra las salpicaduras de agua y la suciedad
gracias a la conexión roscada con junta de goma
Hojas de datos(X)
Apto para utilizarse en maquinaria agrícola, tractores y vehículos de transporte frigoríficos
Diseño del contacto | Contacto de empuje |
Material de la carcasa | Plástico |
Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc |
Corriente máxima | 25 A |
Clase de protección IP | IP 54 |
DIN | 9680 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!