Enchufe de 3 polos 6 V-24 V
Enchufe de 3 polos, 6 V-24 V
CLAVIJA 3 POLOS HEMBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +85 °C
- Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm2), 16 A (con cable de 1,5 mm2)
- Los contactos de tipo tornillo resisten mayores cargas de tracción
- El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
Hojas de datos(X)
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc |
Material | Plástico |
Sección transversal nominal del cable | 3 x 1,5 - 2,5 mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!