Enchufe de 2 polos de 6V - 24 V
Enchufe de 2 polos de 6 V-24 V
CONEX.T.MACHO-HEMBRA INCL.CABLE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección mejorada contra salpicaduras de agua y suciedad
gracias al tapón roscado
Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +105 °C
Corriente nominal máx.: 16 A
Cable de 30 cm de 2,5 mm2 con carcasa de plástico recubierta por extrusión
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Plástico |
Corriente máxima | 16 A |
Clase de protección IP | IP 67 |
ISO | 4165 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!