Enchufe de 13 polos y 12V
Enchufe de 13 polos y 12 V
STEVERB-STECKDOSE-KST-13POL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con la entrega se incluye una base de goma
Sistema de 13 polos
- Sistema conector de bayoneta
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +85 °C
- Corriente nominal: máx. 25 A (con cable de 2,5 mm²)
- El marcado de los contactos cumple con la ISO 11446
- Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas
Hojas de datos(X)
Se monta en vehículo de remolque
Material | Plástico |
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc |
Corriente máxima | 25 A |
Clase de protección IP | IP 54 |
ISO | 11446 |
AY-RUBBERSUBSTITION-PLGCON-SKT13
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!