Enchufe ABS/EBS Estándar 24 V
Enchufe ABS/EBS estándar
PLGCON-SOCKET-FITTING-ABSEBS-24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Incluye 7 contactos de crimpado (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Se incluyen dos juntas de goma diferentes para mangueras de hasta Ø 15 mm o tubo corrugado ND13 (diámetro nominal)
Hojas de datos(X)
Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques
Adecuado para remolque de vehículos, remolques y semirremolques con ABS (sistema de frenos antibloqueo) o EBS (sistema de frenos electrónicos)
Se puede utilizar para el diámetro del cable | 7 - 15 mm |
Diseño del contacto | Contacto de crimpado |
Diseño | Conexión atornillada |
Material de los contactos | Aleación de cobre |
ISO | 7638 |
Se puede utilizar para el tubo corrugado | NW13 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!