Enchimento corta-fogo
Enchimento corta-fogo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Recipiente | Cartucho |
Conteúdo | 310 ml |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Cor | Branco |
Viscosidade/Consistência | Pastosa |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento sem formação de gelo |
Condições de densidade | a 20°C |
Proporção mín. de sólidos | 60 % |
Tempo máx. de processamento | 6 h |
Resistência a ultravioleta | Não |
Valor do pH | 8,0 - 8,8 |
Densidade | 1200 kg/m³ |
Condições para a perda de massa | A 400 °C durante 30 minutos |
Condições para a altura de elevação | a 400 °C durante 30 minutos sem suporte de peso em amostras com 2,0 mm de espessura |
Perda de massa | 66 % |
Altura de elevação | 75 mm |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!