Emulsja do ochrony skóry Ultra
Balsam do skóry ultra, system dozowania 1 l
PREPARAT OCHR.DO RAK ULTRA 1500ML
SKIN
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327888.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do stosowania w systemie dozowania Skin
- Łatwe zastosowanie
- Doskonałe odprowadzanie resztek
- Optymalne, ekonomiczne dozowanie
Rozpuszczalna w wodzie powłoka skutecznie zabezpieczającą skórę przed materiałami roboczymi
- Zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń dzięki emulgatorom wiążącym zabrudzenia
- Nie wpływa na funkcje skóry
Tworzy suchą i elastyczną warstwę ochronną odporną na dotyk
- Antypoślizgowy chwyt narzędzi
- Nie pozostawia irytujących resztek na elementach roboczych lub narzędziach
Pozostawia przyjemne uczucie na skórze
Zawiera nawilżającą glicerynę i odżywczą alantoinę
Nie zawiera oleju silikonowego
Nie pozostawia śladów na obrabianych przedmiotach lub narzędziach
Materiały dodatkowe(X)
Chroni podczas kontaktu z silnie przylegającymi, tłustymi lub suchymi zabrudzeniami, takimi jak oleje odpadowe, lakier, farba, smoła, sadza i materiały bitumiczne.
•Równomiernie rozprowadzić krem, koncentrując się na najbardziej wrażliwych obszarach skóry, np. między palcami i przy paznokciach.
•Nałożyć ponownie po kontakcie z wodą lub po mocnym spoceniu.
•Aby oczyścić skórę, najpierw zmiękczyć ją z niewielką ilością wody, a następnie dokładnie spłukać pod bieżącą wodą.
•W razie potrzeby użyć delikatnego dla skóry środka czyszczącego.
•W przypadku kontaktu produktu z oczami należy je przemyć dużą ilością wody
Zawartość | 1000 ml |
Zapach | Perfumowany |
Kolor | Biały |
Wykonanie (system punktowy) | 4 na 5 punktów |
Wartość pH / warunki | 8,2 / nierozcieńczone |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Rozpuszczalne w wodzie | Tak |
Biodegradacja/warunki | Tak / Warunki OECD |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!