Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Empty box machine tap

Empty box machine tap

Ürün no. 0633002004

EAN 4062856943074

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Empty box machine tap

Ürün no. 0633002004
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
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

165 mm

Yükseklik

54 mm

Derinlik

113 mm

Yuva sayısı

14 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler