Emniyet plakası DIN3015-2 SIG W3
Emniyet plakası DIN3015-2 SIG W3
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W3-SZ3S/1
Ürün no. 0599029103
EAN 4038898620020
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal boyut | 3S |
DIN'e göre nominal boyut | 1 |
Uzunluk (l3) | 57 mm |
İç uzunluk (L 2) | 13 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
İç genişlik (B2) | 15,2 mm |
Kalınlık (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |